Vit Fit ウォーターバッグダンベル 25Kg ブラック

Vit Fit ウォーターバッグダンベル 25Kg ブラック CAPTAIN STAG

バッグの水の不安定な動きが負荷が予測不可能で、いろんな筋肉を動員。
水量で重量調整が可能。
水量マド目盛り付。
フットポンプ付。
強化・効果のある部位:腕・胸筋・腹筋・脚・バランス

材質本体:ポリ塩化ビニル、持ち手:スチレン・ブタジエンゴム 注ぎ口:ポリアセタール+304ステンレス 寸法(mm)(持ち手含まず)(約)Φ205×770 質量(g)1000 アズワン品番69-5851-95 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49506619 UR-0921
9,000
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする