早快マジック オープン 片足 左のみ ワイン M

早快マジック オープン 片足 左のみ ワイン M 徳武産業 早快マジック オープン 片足 左のみ ワイン M 徳武産業

水か染み込みにくいTPR底を採用しています。

ワイン サイズM サイズ(cm)22.0~23.0 標準質量(g/片足)約110(Lサイズ) アズワン品番69-0287-03 素材表・内/ポリエステル100%、底材/TPR 足囲3E相当 内容量1個
注意
左足のみのお届けとなります。</font>
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49506165 2503
1,100
1,098
1,208 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする