早快ホスピタルシューズ 3E 片足 右のみ グレー M
洗濯機で丸洗いでき、通気性の良いメッシュ生地なので速乾性にも優れています。
しっかりした「かかと芯」と「靴底」でリハビリ歩行に適しています。
材質表/ポリエステル100%(メッシュ)、内/ポリエステル100%、靴底/TPR
色グレー
サイズM(22.0~22.5cm)
質量(g)約250(片方Lサイズ)
アズワン品番69-0287-14
足囲3E
内容量1個
注意
右足のみのお届けとなります。</font>
洗濯機で丸洗いでき、通気性の良いメッシュ生地なので速乾性にも優れています。
しっかりした「かかと芯」と「靴底」でリハビリ歩行に適しています。