徳武産業
早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ ネイビー 5L
洗濯機で丸洗いでき、通気性の良いメッシュ生地なので速乾性にも優れています。
しっかりした「かかと芯」と「靴底」でリハビリ歩行に適しています。
材質
表/ポリエステル100%(メッシュ)、内/ポリエステル100%、靴底/TPR
色
ネイビー
サイズ
5L(27.0~27.5cm)
質量(g)
約250(片方Lサイズ)
アズワン品番
69-0287-39
足囲
3E
内容量
1個
注意
左足のみのお届けとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49505201
2510
¥1,450
¥
1,448
¥1,593
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください