早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ ワイン 6L

早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ ワイン 6L 徳武産業 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ ワイン 6L 徳武産業 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ ワイン 6L 徳武産業 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ ワイン 6L 徳武産業 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ ワイン 6L 徳武産業 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ ワイン 6L 徳武産業 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ ワイン 6L 徳武産業

洗濯機で丸洗いでき、通気性の良いメッシュ生地なので速乾性にも優れています。
しっかりした「かかと芯」と「靴底」でリハビリ歩行に適しています。

材質表/ポリエステル100%(メッシュ)、内/ポリエステル100%、靴底/TPR ワイン サイズ6L(28.0~28.5cm) 質量(g)約250(片方Lサイズ) アズワン品番69-0287-73 足囲3E 内容量1個
注意
左足のみのお届けとなります。</font>
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49505465 2510
1,450
1,448
1,593 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする