早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ グレー M

早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ グレー M 徳武産業 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ グレー M 徳武産業 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ グレー M 徳武産業 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ グレー M 徳武産業 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ グレー M 徳武産業 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ グレー M 徳武産業 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ グレー M 徳武産業

洗濯機で丸洗いでき、通気性の良いメッシュ生地なので速乾性にも優れています。
しっかりした「かかと芯」と「靴底」でリハビリ歩行に適しています。

材質表/ポリエステル100%(メッシュ)、内/ポリエステル100%、靴底/TPR グレー サイズM(22.0~22.5cm) 質量(g)約250(片方Lサイズ) アズワン品番69-0287-13 足囲3E 内容量1個
注意
左足のみのお届けとなります。</font>
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49505316 2510
1,450
1,448
1,593 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする