作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM410上 パールホワイト SSサイズ
接触冷感×優れた伸縮性
快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。
W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
その他エンボス柄(使用箇所前左肩、後両肩、ウエストベルト)
材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)
胸囲(cm)92
肩幅(cm)34
着丈(cm)66
裄丈(cm)23.5
アズワン品番68-9226-39
内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |