作業服 メンズ メディカルウェア ベルデクセル ノータックパンツ VEMG83下 サックス 4Lサイズ

作業服 メンズ メディカルウェア ベルデクセル ノータックパンツ VEMG83下 サックス 4Lサイズ ミドリ安全 作業服 メンズ メディカルウェア ベルデクセル ノータックパンツ VEMG83下 サックス 4Lサイズ ミドリ安全

新素材トリコット採用でさらに軽く、動きやすく腰回りすっきりなノータックタイプ。
後腰部イージーフレックス仕様:プリーツが伸び縮みして座る、しゃがむ等の動きをサポート。背中が見えることもなく快適に働くことができます。
新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚した時の筋肉の伸びに合わせたマチを入れることで引きつれが少なく、足をスムーズに動かせます。
シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。
後ろ右ポケット
男性用
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質トリコット(ポリエステル100%) 股下(cm)89 ウエスト(cm)95-105 アズワン品番69-4738-48 内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51029801 VEMG83-SITA-4L
6,220
6,218
6,840 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする