管固定バンド

管固定バンド SANEI 管固定バンド SANEI

取付け、取外しが簡単な管固定バンド
適合管外径:15.5~18.5mm
取付ビス穴径:4.5mm

用途管固定バンドとして 材質ポリカーボネート系樹脂 グレー 適合管外径(Φmm)15.5~18.5 内容量1個
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※サイズをお確かめの上、ご購入ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52606316 R65030-1618
460
369
406 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする