SANEI SANEIの 配管・水廻り設備部材 SANEIの 吊・支持金具 SANEIの 配管サドルバンド 管固定バンド ポリカーボネート(PC) グレー色 管固定バンド 注文コード 52606350 注文コード 52606350 取付け、取外しが簡単な管固定バンド 適合管外径:31.5~39.5mm 取付ビス穴径:4.5mm 用途管固定バンドとして 材質ポリカーボネート系樹脂 色グレー 適合管外径(Φmm)31.5~39.5 内容量1個 注意 ※取付ビスは付属しておりません。 ※サイズをお確かめの上、ご購入ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 R65030-3239 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52606350 R65030-3239 ¥1,100 ¥899 ¥899 ¥989 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 管固定バンド SANEI 税込¥351 ¥319 バスケットへ 管固定バンド SANEI 税込¥659 ¥599 バスケットへ 管固定バンド SANEI 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 管固定バンド SANEI 税込¥318 ¥289 バスケットへ 管固定バンド SANEI 税込¥406 ¥369 バスケットへ 管固定バンド SANEI 税込¥989 ¥899 バスケットへ 管固定バンド SANEI 税込¥483 ¥439 バスケットへ 管固定バンド SANEI 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ サドルバンド エスコ 税込¥2,638~ ¥2,398~ (2) 通信用L型金物 富士商 税込¥472 ¥429 バスケットへ 通信用L型金物 富士商 税込¥538 ¥489 バスケットへ 通信用C型金物 富士商 税込¥329 ¥299 バスケットへ 通信用C型金物 富士商 税込¥208 ¥189 バスケットへ Uバンド 200mm 富士商 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ねじ込みストレートソケット ステンレス製 モノタロウ 税込¥186~ ¥169~ (35) シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ (寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ シングル混合栓 ロングボディ サテンゴールド KVK 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ シングル混合栓 アイアングレー KVK 税込¥65,978~ ¥59,980~ シングル混合栓 ブロンズゴールド KVK 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材吊・支持金具配管サドルバンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります 吊配管金具 立配管金具 配管サドルバンド アングル/ブラケット U字金具 フロアーバンド シェアする マイページ 最近見た商品