曜日別特売

リケンラップボタニカル

リケンラップボタニカル - リケンファブロリケンラップボタニカル - リケンファブロ

植物由来のバイオマス原料を90%使用した、環境にやさしいラップです

バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号878内容量1個(30cm×50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526025974903381127051
オープン
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする