特定小電力トランシーバー SR70A-Y スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU)(イエロー) トランシーバー 無線機 インカム

特定小電力トランシーバー SR70A-Y スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU)(イエロー) トランシーバー 無線機 インカム YAESU(旧スタンダードホライゾン)

コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性
現場を支える多彩な機能 特定小電力トランシーバー

定格電圧(V)DC1.2~1.5 本体質量(g)約95(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×88×16.5(アンテナ及び突起物含まず) 通信方式単信および半複信方式 送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合) 動作電圧DC1.0~1.7V スピーカー出力(mW)60以上(内部SP@4Ω、10%歪時) 送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【リピーター使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875 受信感度-8dBμV以下(@12dBSINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+50 電波型式F3E / F2D 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52601931 SR70A-Y
15,800
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする