液晶保護フィルム オリオン ASO241B 23.8インチ 反射防止 モニター

液晶保護フィルム  オリオン ASO241B 23.8インチ 反射防止 モニター メディアフューチャー 液晶保護フィルム  オリオン ASO241B 23.8インチ 反射防止 モニター メディアフューチャー 液晶保護フィルム  オリオン ASO241B 23.8インチ 反射防止 モニター メディアフューチャー 液晶保護フィルム  オリオン ASO241B 23.8インチ 反射防止 モニター メディアフューチャー 液晶保護フィルム  オリオン ASO241B 23.8インチ 反射防止 モニター メディアフューチャー 液晶保護フィルム  オリオン ASO241B 23.8インチ 反射防止 モニター メディアフューチャー 液晶保護フィルム  オリオン ASO241B 23.8インチ 反射防止 モニター メディアフューチャー 液晶保護フィルム  オリオン ASO241B 23.8インチ 反射防止 モニター メディアフューチャー

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種オリオン ASO241B 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080) 特性反射防止 ノングレア 内容量1枚
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52607190 mat-moni-k0001575912
オープン
4,298
4,728 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする