液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct N13 13.3インチ 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚

液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct N13 13.3インチ 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct N13 13.3インチ 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct N13 13.3インチ 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct N13 13.3インチ 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct N13 13.3インチ 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct N13 13.3インチ 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct N13 13.3インチ 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct N13 13.3インチ 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 メディアカバーマーケット

紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%
指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。
自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種NEC LAVIE Direct N13 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080) 特性反射防止 指紋防止 内容量1枚
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52608687 ppr-ntpc-k0001584408
オープン
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする