TV用 液晶保護フィルム アーウィンジャパン APT-140M 14インチ ブルーライトカット 反射防止 テレビ

TV用 液晶保護フィルム アーウィンジャパン APT-140M 14インチ ブルーライトカット 反射防止 テレビ メディアカバーマーケット TV用 液晶保護フィルム アーウィンジャパン APT-140M 14インチ ブルーライトカット 反射防止 テレビ メディアカバーマーケット TV用 液晶保護フィルム アーウィンジャパン APT-140M 14インチ ブルーライトカット 反射防止 テレビ メディアカバーマーケット TV用 液晶保護フィルム アーウィンジャパン APT-140M 14インチ ブルーライトカット 反射防止 テレビ メディアカバーマーケット TV用 液晶保護フィルム アーウィンジャパン APT-140M 14インチ ブルーライトカット 反射防止 テレビ メディアカバーマーケット TV用 液晶保護フィルム アーウィンジャパン APT-140M 14インチ ブルーライトカット 反射防止 テレビ メディアカバーマーケット TV用 液晶保護フィルム アーウィンジャパン APT-140M 14インチ ブルーライトカット 反射防止 テレビ メディアカバーマーケット TV用 液晶保護フィルム アーウィンジャパン APT-140M 14インチ ブルーライトカット 反射防止 テレビ メディアカバーマーケット

ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。
LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。
高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。
黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。
指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。
表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種アーウィンジャパン APT-140M 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ14インチ型 特性ブルーライトカット反射防止 内容量1枚
注意
※本商品に機器本体は含まれておりません。フィルムのみの販売となります。
※本製品は、画面サイズに合わせた長方形カットの保護フィルムです。ディスプレイ角部の丸みに対応しておりません。
※フィルムは、液晶画面の表示領域をカバーする仕様です。ベゼル部分は覆いません。
※ホコリや汚れは気泡の原因となりますので、貼り付け前に画面を丁寧に清掃してください。
※取り付けの際は、液晶画面を強く押さえないようご注意ください。破損の原因となる恐れがあります。
※大判サイズのフィルムの貼り付けは作業者の技量により仕上がりが左右されます。できる限り複数人での作業をおすすめいたします。初心者の方がお一人で作業される場合、貼り付けに失敗したり、ご満足いただける仕上がりにならないことがございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52618977 cblm-tv-k0001582441
オープン
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする