日本規格協会
JISハンドブック2025 英訳 鉄鋼Ⅰ/Ferrous Materials & MetallurgyⅠ
2025年7月改定版
サイズ
A5
ページ数
2784
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2025/07/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54141285
9784542137509
¥
65,300
¥
65,300
書籍
¥
71,830
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください