日本規格協会
JISハンドブック2025 4-2 ねじⅡ[一般用のねじ部品/特殊用のねじ部品]
2025年7月改定版
サイズ
A5
ページ数
1088
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2025/07/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54140969
9784542191259
¥
14,400
¥
14,400
書籍
¥
15,840
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください