液晶保護フィルム IODATA LCD-AD173SESW-AG 17インチ 高硬度9H モニター

液晶保護フィルム IODATA LCD-AD173SESW-AG 17インチ 高硬度9H モニター メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム IODATA LCD-AD173SESW-AG 17インチ 高硬度9H モニター メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム IODATA LCD-AD173SESW-AG 17インチ 高硬度9H モニター メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム IODATA LCD-AD173SESW-AG 17インチ 高硬度9H モニター メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム IODATA LCD-AD173SESW-AG 17インチ 高硬度9H モニター メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム IODATA LCD-AD173SESW-AG 17インチ 高硬度9H モニター メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム IODATA LCD-AD173SESW-AG 17インチ 高硬度9H モニター メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム IODATA LCD-AD173SESW-AG 17インチ 高硬度9H モニター メディアカバーマーケット

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種IODATA LCD-AD173SESW-AG 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ17インチ 解像度(1280×1024) 特性高硬度9H 内容量1枚
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54143699 f9h-moni-k0001629451
オープン
6,398
7,038 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする