ポータブル電源NPG-5000G+ソーラーパネルNPS-101Gセット

ポータブル電源NPG-5000G+ソーラーパネルNPS-101Gセット 日章工業 ポータブル電源NPG-5000G+ソーラーパネルNPS-101Gセット 日章工業 ポータブル電源NPG-5000G+ソーラーパネルNPS-101Gセット 日章工業 ポータブル電源NPG-5000G+ソーラーパネルNPS-101Gセット 日章工業

ポータブル電源NPG-5000G+ソーラーパネルNPS-101Gセット
【NPG-5000G】
大容量・軽量・コンパクト
停電時の照明、家電製品への電力供給、携帯電話やスマートフォンの充電に
キャンプ、釣りなどのレジャー・屋外での作業に
【NPS-101G】
携行型ソーラーパネル 四つ折りコンパクト
軽量 3.1kg
USBポート付き

用途
停電時の照明、家電製品への電力供給、携帯電話やスマートフォンの充電に
キャンプ、釣りなどのレジャー・屋外での作業に
付属品【NPG-5000G】ACアダプター・シガーソケット充電コード、MC4ソーラーパネル充電コード、【NPS-101G】DC5521-MC4ケーブル×1 出力【NPG-5000G】AC出力×2:タイプAコンセント AC100V/55Hz(純正弦波)、500W(瞬間最大1000W)、DC出力×3:シガーライターソケット DC12V/8A 1口、DCジャック出力 DC12V/4A 2口、USBポート×4:急速充電TYPE-C DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、急速充電TYPE-A DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、標準TYPE-A DC5V/2.4A 2口、LEDライト:最大4W(明るさ3段階調整/フラッシュ点滅(SOSモールス点灯)、【NPS-101G】出力(DC):100W / 18V / 5.6A(最大)、出力(USB):4.75V-5.25V 2.4V(最大) 入力【NPG-5000G】DC×1:ACアダプター(付属品 入力AC100V-240V/2.5A・出力DC24V/3.75A)、シガーソケット充電コード(付属品 DC12V-24V)、MC4ソーラーパネル充電コード(付属品 DC18V) 機能発電効率:0.22 バッテリーリチウムイオン 充電時間ACアダプタ(付属品)約8~9時間、ソーラパネル(付属品)晴天時10~12時間 バッテリー容量(Ah)50 / 10.8V 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)150000 / 3.6V 出力端子【NPS-101G】DC5521端子×1 / USBポート(TYPE-A)×1 各種認証PSE(ACアダプター) バッテリー容量(Wh)540 / 10.8V 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54141310 NPGS-SET
オープン
39,980
43,978 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする