折り畳み スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー

折り畳み スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー - ラスタバナナ折り畳み スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー - ラスタバナナ折り畳み スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー - ラスタバナナ折り畳み スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー - ラスタバナナ折り畳み スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー - ラスタバナナ

本製品はタブレット及び、スマートフォンなどの機器を立てかける事ができる卓上スタンドです。
動画鑑賞やビデオ通話、料理中のレシピ確認に大変便利です。持ち運びに便利な折りたたみタイプです。
本製品に立てかけたまま機器の充電が可能です。

用途スマートフォンやタブレットを立てかけることができます。仕様最大対応サイズ:10インチ、厚さ 12mm以下(ケースを含む)、重さ 600g以下セット内容卓上スタンド×1ホワイト内容量1個
注意
※本製品は平らな場所でご使用ください。不安定な場所で使用すると本製品が倒れて機器の故障の原因となります。

※本製品を無理に開くなどの行為は製品の故障の原因となります。
※本製品に機器を立てかける際は、本製品が倒れない事を確認し、機器から手を離してください。
※本製品は厚さ13mm以下の機器にお使いいただけます。
※サイズが合う機器での使用であっても、全ての状況での使用を保証するものではありません。予めご了承ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
54145275RSTAND01WH
オープン
891
980(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0429日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする