薄型 折りたたみ式 スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー

薄型 折りたたみ式 スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー - ラスタバナナ薄型 折りたたみ式 スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー - ラスタバナナ薄型 折りたたみ式 スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー - ラスタバナナ薄型 折りたたみ式 スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー - ラスタバナナ薄型 折りたたみ式 スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー - ラスタバナナ

本製品はスマートフォンやタブレットを立てかけることができる、薄型でコンパクトな折り畳み式卓上スタンドです。
テレワークやオンライン学習、動画鑑賞、ビデオ通話、料理中のレシピ確認に大変便利です。最大11インチ、厚さ15mm、重さ600gまでのタブレットやスマートフォンに対応しています。
機器を充電しながら立てかけることができます。高さと角度をお好みに調節可能。

用途スマートフォンやタブレットを立てかけることができます。セット内容折り畳み卓上スタンド×1質量(g)74適合サイズサイズ:11インチ以内 重さ:600gまで 厚さ:15mmまで内容量1個
注意
※不安定な場所での使用は倒れて機器の故障の原因になりますので、必ず平らな場所でご使用ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
54145300RSTAND03WHホワイト
オープン
1,255
1,381(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0429日まで
54145291RSTAND03BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする