200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ企画

200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ企画 SUZUKID(スズキッド)

アーキュリー160ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。
液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。
0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。
ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。
インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。
手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。

用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。 付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ 出力半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2 コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5 適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~5.0,<軟鋼ソリッドワイヤ>0.6~4.5,<ステンレスノンガスワイヤ>0.8~2.0,<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~4.0,<アルミニウム>0.8~3.0 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150 定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36 定格使用率(%)20(200V) 定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2 電源ケーブル3m 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54161935 SAYI-160GEG
オープン
109,980
120,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする