Bluetoothスピーカーシステム
Harman Kardonの美しいサウンドに合わせて踊る魅惑的なライトが、五感を刺激します。
Aura Studio 4のアイコニックな透明ドームは、あらゆる方向に輝く魅惑的なダイヤモンドパターンを放ち、5つのアニメーションテーマをビートにマッチさせることもできます。パワフルな低音とクリアで空間に広がるオーディオと同様に、豊かな視覚的雰囲気も魅力的なスピーカーです。
スピーカーと複数のモバイルデバイスをペアリングすることで、誰もが自分の音楽を共有し、思い出に残る体験になります。
セット内容Harman Kardon Aura Studio 4×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1、保証書×1
質量(kg)3.6kgs
出力(W)2×15 RMS + 1×100 RMS
再生周波数帯域(Hz)45 Hz - 20 kHz (-6 dB)
Bluetoothバージョン:4.2
内容量1台