キーボードカバー シリコン と Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット

キーボードカバー シリコン と Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット メディアフューチャー キーボードカバー シリコン と Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット メディアフューチャー キーボードカバー シリコン と Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット メディアフューチャー キーボードカバー シリコン と Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット メディアフューチャー キーボードカバー シリコン と Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット メディアフューチャー キーボードカバー シリコン と Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット メディアフューチャー キーボードカバー シリコン と Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット メディアフューチャー キーボードカバー シリコン と Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット メディアフューチャー

◆シリコン製キーボードカバーの特徴
高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。
0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。
(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)
ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。
キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。
◆液晶保護フィルム特徴
ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。
・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット
LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。
全光線透過率 : 92-95%
ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。
硬度:3-4H
・キズが入りにくく液晶画面を保護します。

用途
本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。
ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。
付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。
付属品
両面テープ×1
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 2025年版 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)キーカバー:365×145 入数(枚)1 使用フィルムブルーライトカット光沢 対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200) 内容量1セット
注意
※機器本体は付属しておりません。
※キーボード部分(キータッチ部分)のみをカバーするタイプで、タッチパッド等はカバーいたしません。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。
※画面全体をカバーする仕様ではございません。
※指紋認証機能には対応いたしません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54162669 key-sl-cblc-k0001671564
オープン
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする