BMOフィッシングギアシリーズのBMベースとマルチ魚探マウントIIのセット品です。
マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。
ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。
取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて
取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。
BMベースは、バウデッキや船縁にビスで固定するのに適しており、超薄型タイプなため、
探マウントを外した際に、デッキの凸が少なくスッキリ邪魔になりません。