マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き)

マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

BMOフィッシングギアシリーズの豊富な取付ベースに装着可能な魚探用のマウントパーツです。
穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。
ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。
取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加され、ベース装着時のガタつきが軽減されました。

材質樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360内容量1個
注意
※ネジは付属しておりません。
※本製品のシャフトは樹脂製です。合わせる取付ベース・拡張アタッチメントは樹脂ソケットタイプのものをお選びください。
※一部、非対応の魚探もございます。ご購入前に、必ずネジ穴位置をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5416925820C0117
2,500
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする