H7R Signature

H7R Signature LED LENSER

ブルートゥース機能搭載で「Ledlenser Connect」アプリを使用すればスマートフォンでお好みの設定に調整可能です。
マグネットチャージングで簡単充電できます。
フリッカーフリーです。
スイッチロック機能付き(無点灯時にスイッチ長押しで発動し、長押しで解除)です。

付属品専用充電池、延長ケーブル、ヘルメットクリップ、GoProアダプター トラスコ品番259-0084 材質ポリカーボネート 幅(mm)70 高さ(mm)51 奥行(mm)53 保護等級IP67 使用電池専用準電池 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)4800 明るさ(Lm)【ブースト】1200【強】700【中】200【弱】150 グリーン購入法適合 点灯時間(時間)【パワーモード】3.5 最大点灯時間65時間 内容量1個
注意
※ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54197328 502197
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする