マグネットセラミックダンボールカッター タワー ブラック
耐久性に優れたマグネット付きダンボールカッター
金属より強くて硬いジルコニア製のセラミック刃を使用しているので耐久性に優れています。
マグネットが付いているので、玄関扉や冷蔵庫扉などサッと使いたい場所に設置できます。
引っ掛け収納に便利なストラップ用穴付きです。
材質【本体】ABS樹脂【マグネット】セラミック
色ブラック
質量(g)20
備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×1.2×4.7
内容量1個
注意
※ストラップは付属しません
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |