曜日別特売

マグネットテープホルダー タワー ホワイト

マグネットテープホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットテープホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットテープホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットテープホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットテープホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

粘着テープとマスキングテープがスッキリ収まるテープホルダー
粘着テープとマスキングテープがスッキリ収まるテープホルダーです。
テープやゴムバンドなども収納でき用途に合わせて使い分けられます。
マグネットの付く玄関扉に取り付けても便利。

材質【本体】スチール(粉体塗装)【マグネット 滑り止め】シリコーンゴムホワイト質量(g)200備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面対応ホルダー部大:幅5cm以内 / 巻芯径7.6cmの粘着テープ・養生テープ等 / ホルダー部小:幅5cm以内 / 巻芯径3cmのマスキングテープ等寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.3×5.5×9.3耐荷重(g)450(静止荷重)外径(cm)【ホルダー部(大)】7.5【ホルダー部(小)】2.9【ホルダー部大小の間隔】2.1内容量1個
注意
※テープ類のサイズや形状、仕様等により収納できない物もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556554558456
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする