曜日別特売

ホイールハブスタンド

ホイールハブスタンド - JTCホイールハブスタンド - JTCホイールハブスタンド - JTCホイールハブスタンド - JTC

受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。)別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。 ・すべての車輪を取り外した状態で車のスポークに取り組むときに、スポークを地面から離れたところに直立させて保持するように特別に設計されているため、サスペンションから部品を取り外すことができ、ボディの4つの車輪はカウンターウェイトでバランスが取れています。

用途・交換可能なリム保持プレートは、使用範囲を広げます。・2セットのサポートフレームには、全周移動用の360度回転ホイールが装備されており、ドライブシャフトでの使用に適しています。適合ホイールボルト:M12、M14、M15寸法PCD(mm)4穴:100~125、5穴:100~135内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55651578JTCUS902
248,000
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする