フライワーク セーフティスニーカー1.5

フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS フライワーク セーフティスニーカー1.5 MINERVA WORKS
(1件のレビュー)

樹脂先芯入り
着脱簡単な1本ゴム仕様
履き心地抜群のクッションインソール
着脱時に便利なプルストラップ付き
蒸れにくく快適なメッシュ素材

用途土木・建築業/物流・運輸業/DIY/カジュアル 材質【アッパー】合成皮革・メッシュ・TPU【ソール】EVA・TPR 標準質量(g/片足)240(26cm) 材質(先芯)樹脂製先芯 内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55655848 MW-3102 グレイ 24.5
2,480
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷
55655857 MW-3102 グレイ 25
2,480
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷
55655866 MW-3102 グレイ 25.5
2,480
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷
55655875 MW-3102 グレイ 26
2,480
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷
55655891 MW-3102 グレイ 26.5
2,480
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷
55655900 MW-3102 グレイ 27
2,480
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷
55655909 MW-3102 グレイ 28
2,480
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷
55655918 MW-3102 プロアーミー 24.5
2,480
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷
55655927 MW-3102 プロアーミー 25
2,480
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷
55655936 MW-3102 プロアーミー 25.5
2,480
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷
55655945 MW-3102 プロアーミー 26
2,480
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷
55655961 MW-3102 プロアーミー 26.5
2,480
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷
55655970 MW-3102 プロアーミー 27
2,480
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷
55655979 MW-3102 プロアーミー 28
2,480
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途:
バイク整備

作業で正座姿勢をとることがありますので、紐靴ではない安全靴を探していました
それなりに耐久性もあり、価格もお手頃なのでリピーターになっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする