2WAYでつかえる!ステップ付き補助便座
ステップ付き、ステップなしを選べる2WAYの補助便座です。
組み立て可能で、2段階高さ調整も可能です。
付属品トイレトレーニングガイド兼取り扱い説明書
材質ポリプロピレン、合成ゴム、ABS
寸法(mm)タテ535×ヨコ420×タカサ540
質量(g)1700
耐荷重25KG
対象1.5才以上
アズワン品番68-9510-41
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
ステップ付き、ステップなしを選べる2WAYの補助便座です。
組み立て可能で、2段階高さ調整も可能です。