曜日別特売

ハンドラップ170ml 200

ハンドラップ170ml 200 - トップウェル

一定量の液体が送り出され余分に出ないため、液
体が節約できます。
口が開いていないため、液体が蒸発しません。
頭部を軽く押すだけで液体が出ますので、作業性が良くなります。
液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付け
ています。

用途
材質:本体/ソーダガラス、フタ・中フタ/PP(ポ
リプロピレン)、ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ、
チューブ/PTFE(四フッ化エチレン)
内容量(mL)170サイズ(mm)85ΦxH108内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556760871-4612-01
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする