GP980-B ペルチェ内蔵ファンセット 黒

GP980-B ペルチェ内蔵ファンセット 黒 長信ジャパン GP980-B ペルチェ内蔵ファンセット 黒 長信ジャパン GP980-B ペルチェ内蔵ファンセット 黒 長信ジャパン GP980-B ペルチェ内蔵ファンセット 黒 長信ジャパン

ペルチェ一体型ファンセット/28V大風量×環境温度-25℃冷却プレート/業界最長15ケ月保証

セット内容ファン 取付方式ネジ式 穴径(Φmm)対応ウエア:90 本体質量(g)160±5/個 寸法(Φmm)冷却プレート:70 羽根枚数5枚 モーターブラシレスモーター 本体厚さ(mm)Φ106×D44 使用環境温度(℃)0~40 適合バッテリーGB428/GB428PD 適正電圧(V)DC10~28 内容量1個
注意
※バッテリー別売り/対応バッテリーGB428/GB428PD
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55675895 GP980B
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする