曜日別特売

天然籐フットレスト付き回転高座椅子

天然籐フットレスト付き回転高座椅子 - ファミリー・ライフ天然籐フットレスト付き回転高座椅子 - ファミリー・ライフ天然籐フットレスト付き回転高座椅子 - ファミリー・ライフ

ハイバックとリクライニングで快適にくつろげます。
リクライニングと高い背もたれでゆったりくつろげ、厚手のクッションでフカフカの座り心地。クッションはジャカード織で、豪華で上品な印象です。
6段階フットレストがついてお好みの角度に調整でき、脚をゆったりと伸ばせるようになりました。
両サイドにリモコンや小物を収納できる便利なポケット付き
クッションは上品な高級ジャカード織の生地を使用。
テレビ鑑賞や読書にぴったりのくつろぎの指定席。
座りやすい高さ
360度回転式
組立不要完成品

仕様背もたれ3段階リクライニング、フットレスト6段階リクライニング材質スチールパイプ【張り地】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム【肘・脚部】天然籐(表面加工:ラッカー塗装)質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×65~120×86~100座面高(cm)45内容量1脚
注意
※ロッキング機能はございませんので、前後にゆらされますと不具合の原因になり、また、危険ですのでご注意ください。
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556759200448210ダークブラウン
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
556759290448220ゴブラン
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする