曜日別特売

25 バルケッタFC

25 バルケッタFC - SHIMANO(シマノ)25 バルケッタFC - SHIMANO(シマノ)25 バルケッタFC - SHIMANO(シマノ)25 バルケッタFC - SHIMANO(シマノ)25 バルケッタFC - SHIMANO(シマノ)25 バルケッタFC - SHIMANO(シマノ)25 バルケッタFC - SHIMANO(シマノ)25 バルケッタFC - SHIMANO(シマノ)

フォールを究め、深化するライトボートゲーム。
ライトボートゲーム全般に対応する軽量カウンター付リールに、NEWフォールレバーを搭載。ブレーキをかけてもハンドル回転が重くならず、仕掛けのフォール中のヒットからやり取りまでをよりスムーズに展開する。ダブルハンドルのDHモデルは60mmへロング化。150/151は同じく60mmパワーハンドルかつCI4+ノブを採用。また、巻上距離アラームでカウンターを見なくても音で誘いあげた距離を認識できる。指定糸学習はPEラインの0.6、0.8、1.0、1.2、1.5号に対応。メタルスッテゲームをはじめテンヤタチウオなど釣りのジャンルを越えて活躍する。

ベアリング5個ローラー数2糸巻量【PE(号-m)】0.8-400 / 1-330 / 1.5-200、【ナイロン(号-m)】3-110 / 4-80内容量1個
注意
※この製品は電磁波を発生させる製品であり、各国の規制法令や技術認証制度の適用対象となり得ます。日本国外に対する販売は処罰の対象となるおそれがあります。転売行為はおやめください。
全6種類を絞り込む
自重(g)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
最大ドラグ(kg)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55756298#150(右巻き・シングルハンドル)2306.95.569
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756307#151(左巻き・シングルハンドル)2306.95.569
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756316#150DH(右巻き・ダブルハンドル)2256.95.569
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756325#151DH(左巻き・ダブルハンドル)2256.95.569
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756341#150DH-XG(右巻き・ダブルハンドル)2258.1581
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756350#151DH-XG(左巻き・ダブルハンドル)2258.1581
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする