CAPTAIN STAG
CS プール用ポップアップシェード
プール遊びの日差し対策
組立簡単、コンパクト収納可能。
側面メッシュ仕様で通気性・視認性も抜群。
プールの幅に合わせてサイズ調整可能なバックルタイプ。
材質
幕体:ポリエステル(シルバーコーティング)、フレーム:バネ鋼
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
190×148×125
収納時寸法(cm)
Φ60×7
寸法(幅W×高さH)(cm)
【対応可能プール】183×56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55756569
-
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください