曜日別特売

ウカンムリクリップぷち

ウカンムリクリップぷち - サンスター文具ウカンムリクリップぷち - サンスター文具ウカンムリクリップぷち - サンスター文具ウカンムリクリップぷち - サンスター文具ウカンムリクリップぷち - サンスター文具ウカンムリクリップぷち - サンスター文具
(1件のレビュー)

持ち運びに便利なぷちサイズ!手帳やメモを留めるのにぴったり。
小さいけれど、クリップとしての機能はしっかり。
大小ふたつの山型ストッパーでしっかりホールド。
挟む部分の長さを伸ばし、小さくても留めやすい。

材質ABS寸法(mm)約W72×H47×D25質量(g)約10パッケージヘッダー付きスタンドブリスター繰り返し・詰め替え対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55804975S3625044ダークフォグ
400
349
384(税込)
翌々日出荷
55804991S3625052ピーチベージュ
400
349
384(税込)
翌々日出荷
55805000S3625060スモーキーソーダ
400
349
384(税込)
翌々日出荷
55805009S3625079ナイトフォレスト
400
349
384(税込)
翌々日出荷
55805018S3625028ウォータリークリア
400
349
384(税込)
当日出荷
55805036S3625036サイレントホワイト
400
349
384(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: ながら読書
教育・研究機関

機能通りの商品です。本の厚みによってきれいに開けない時は左右に動かして調整すればよいです。机上などで参考資料などを広げて置く時には,左右2つ使うのもよいです。ということで,2つ買っておくといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする