タイニスト パスケース ブラック
360度折り返せる金具付でリバーシブル仕様の2つ折りパスケース
両面カードが入れられてリバーシブルで使える
改札でサッと開けてICカードが干渉しないで使える
仕様窓付ポケット×2、カードポケット×2、Dカン付
材質表地=牛革 裏地=ポリエステル 金具=金属
寸法(mm)W79 × H114 × D10
質量(g)32
収納寸法(mm)W55 × H85
内容量1個
360度折り返せる金具付でリバーシブル仕様の2つ折りパスケース
両面カードが入れられてリバーシブルで使える
改札でサッと開けてICカードが干渉しないで使える