3枚刃ラムダッシュ

3枚刃ラムダッシュ Panasonic(パナソニック) 3枚刃ラムダッシュ Panasonic(パナソニック) 3枚刃ラムダッシュ Panasonic(パナソニック) 3枚刃ラムダッシュ Panasonic(パナソニック) 3枚刃ラムダッシュ Panasonic(パナソニック) 3枚刃ラムダッシュ Panasonic(パナソニック)

旅行・出張時に便利なコンパクトモデルです。
リニアモーター高速駆動
パワフルかつスピーディーに剃り上げます。
内刃をダイレクトに往復駆動し、パワーロスなく、高速化します。
30°鋭角ナノエッジ内刃は硬いヒゲをスパッとカットします。
マルチフィットアーク刃は丸みを帯びた刃面が、肌にムリなく密着します。
刃のあたるすべてのポイントで深剃りできます。
ヒゲセンサーは肌への余分な負担を低減します。
ヒゲの濃さをセンシングして自動でパワーコントロールします
シャープトリマーはスピーディーにプレシェービングします。
スイッチロック(電子式)は誤操作を防ぐ「スイッチロック(電子式)」です。
充電は3段階充電で残量表示ランプ/充電催促音が表示されます。

付属品ポーチ、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)約150 電圧(V)AC100~240(自動電圧切替付) 消費電力(W)約10(AC100V充電時) 電源充電・交流式(急速1時間充電) 表示3段階充電残量表示 機能スイッチロック、スリット刃、パワーコントロール(ヒゲセンサー)、マルチフィットアーク刃、リニアモーター駆動(約13000ストローク/分) 刃の種別外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:ナノエッジ30° バッテリーLi-ion(リチウムイオン)充電池 充電方式ACアダプター充電 アズワン品番69-6002-39 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)12.8×6.5×4.3 使用可能日数フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能(ドライ剃りの場合) 洗浄音波洗浄モード 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55840271 ES-CT20-S
16,500
16,498
18,148 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする