CMLペーパーシーツ非防水C 60×80cm ピンク 4本 厚手タイプ
ロール式で60cm毎にミシン目が入っています。
60×80cmのサイズなので上半身、下半身のみでご利用したい部分のみ使用するのに適しています。
150名様分の施術にご使用いただけます。
材質ポリプロピレン不織布100%
色ピンク
容量150枚分/ロール
タイプ30g/m2 60cmミシン目
アズワン品番68-5100-86
寸法(幅W×奥行D)(cm)【1枚】60×80
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |