カミカミBaby リンゴ 12個入
仕様EDISONmama
材質シリコーンゴム(耐熱温度/170℃)
質量(g)30
種類リンゴ
本体寸法(mm)55×55×102
アズワン品番69-6282-47
使用後の手入方法電子レンジ〇、煮沸消毒〇、薬液消毒〇
適合年齢(歳)3ヶ月頃~
内容量1個(12個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |