毎日使いも、ごちそうも。おいしさ極める実力派。
【生成AI】活用献立決めや下ごしらえの悩みを話しかけて解決「クックトーク」。
【水で焼く】最初から最後まで、水のチカラで調理。
【まかせて調理】食材を入れてキーを押すだけで、感動の仕上がり!
【ヘルシオあたため(おいしさ復元)】冷めてしまったおかずや、買ってきたお惣菜も水のチカラでできたてのようなおいしさに。
【使いやすさ】金属製のザルやアルミホイルが使えて準備や後片付けもラク。
仕様【省エネ設計】省エネ基準達成、待機時消費電力ゼロ、電源オートオフ機構 ※無線LAN機能OFF、ドア閉状態でランプや表示部が消灯している場合。付属品ワイド角皿2枚(外寸 409mm×290mm、内寸 376mm×258mm)、調理網1枚、ヘルシオトレー1枚(270mm×170mm)、メニュー集、取扱説明書●寸法(mm)幅500×奥行435×高さ390質量(kg)約22電源(V)AC 100(50Hz-60Hz共用)消費電力(W)レンジ:1460、オーブン:1410、グリル:1410方式過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)、2段熱風コンベクションセンサー64眼赤外線ムーブ、らくチン!(絶対湿度)・温度センサー庫内容量(L)30(2段調理 ※総庫内容量とは、JIS規定に基づいて算出された容量です。内容量1台