もっと安心2本杖 ターコイズ
両手に持つだけで支持基底面が広がり、転びにくい歩行姿勢に!
背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。
リハビリや歩行訓練だけでなく、日常のウォーキングでの運動器具としてもご使用頂けます。
滑りにくい安全先ゴム搭載で、濡れた路面でも滑りにくい。
仕様【先ゴム】PP-21(滑りにくい安全先ゴム)
質量(g)235/本
サイズ(cm)84~114(2cm毎/16段階調整)
材質(グリップ)エラストマー
アズワン品番69-3000-49
材質(シャフト)アルミΦ16mm+Φ14mm
内容量1組(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |