やわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ L 5cm レギュラー

やわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ L 5cm レギュラー ミムロ

素材は肌に優しいソフト綿を使用しています
二重生地でしっかりおさえ安心感を与えます
開口部は上下開きの為、パウチ挿入が簡単です
開口部の微調整ができるので根元までしっかり押さえます
楕円形パウチにも対応できます

材質綿・ポリウレタン・ナイロン・その他 サイズL 硬さ【面板】レギュラー 開口寸法(mm)50 適合サイズ(cm)95~115 アズワン品番69-1263-82 ベルト長さ(cm)105 ベルト幅(cm)13 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56664871 7010BL5
9,800
9,798
10,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする