曜日別特売

ふんわりコットンブラ ベージュ M

ふんわりコットンブラ ベージュ M - ブライトアイズふんわりコットンブラ ベージュ M - ブライトアイズ

傷をやさしくつつみこむ ふんわりコットンブラ
カップの肌面はやわらかな綿100%。
縫い目やテープは肌に直接触れないように加工しました。
ブラの上辺とアンダーのストレッチテープは綿100%の共布でくるみ縫製。
カップ部のテープやラインも共布をバイヤス状にカットして使用しています。
身体がつらい時は着け心地がやさしい下着が何よりうれしい。
素材と縫製にこだわりました。

ベージュサイズMアズワン品番69-3854-54素材表地/綿94%、ポリウレタン6%、裏地/カップ共に綿100%内容量1枚
注意
※ソフトな丸型ウレタンパッド付
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56664749FK-01M
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする