曜日別特売

ふっくら敷カバー 撥水モデルノ カバー ラグカバー グリーン 193×193cm

ふっくら敷カバー 撥水モデルノ カバー ラグカバー グリーン 193×193cm - イケヒコ・コーポレーションふっくら敷カバー 撥水モデルノ カバー ラグカバー グリーン 193×193cm - イケヒコ・コーポレーションふっくら敷カバー 撥水モデルノ カバー ラグカバー グリーン 193×193cm - イケヒコ・コーポレーションふっくら敷カバー 撥水モデルノ カバー ラグカバー グリーン 193×193cm - イケヒコ・コーポレーションふっくら敷カバー 撥水モデルノ カバー ラグカバー グリーン 193×193cm - イケヒコ・コーポレーションふっくら敷カバー 撥水モデルノ カバー ラグカバー グリーン 193×193cm - イケヒコ・コーポレーションふっくら敷カバー 撥水モデルノ カバー ラグカバー グリーン 193×193cm - イケヒコ・コーポレーションふっくら敷カバー 撥水モデルノ カバー ラグカバー グリーン 193×193cm - イケヒコ・コーポレーション

厚みのあるカーペットへの汚れを防ぐ、撥水機能付きのカーペットカバー。
ラグサイズ厚み20~40mmのボリュームタイプのカーペットに対応したカバーです。
表地には撥水加工を施しており、水分をはじいてサッと拭くだけ。
ボックスタイプで脱着も簡単です。
洗濯機丸洗い可能なので清潔にご使用頂けます。
※モール糸を使用しているため、粘着クリーナーでお掃除されますと繊維が抜けることがあります。
ご使用はお控えください。
※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。
※画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。
あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。

材質【側地】ポリエステル100%厚さ(mm)5寸法(cm)193×193アズワン品番60-0534-67内容量1枚
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566648371161730126707
7,980
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする