ボンネット保護カバー セダン・SUV等
車のボディを傷、汚れから保護するボンネット保護カバーです。糸から着色した特殊な生地を使用することにより、色褪せしにくさを実現しました。駐車時の汚れの原因(鳥のフン、樹液、黄砂)や紫外線から守ります。フロントの両角側面にわずかな光量でも反射するリフレクションテープが付いています。
用途大切なお車の保護に。
色シルバー
全長(m)4.51~4.95
幅(m)1.65~1.85
車種セダン・SUV等
内容量1個
注意
※強風時の使用はご控えください。車体が濡れている場合は水気をふき取ってからご使用ください。火気付近には置かない、使用しない。