オーム電機
AC充電器 Type-A
機器に適した出力を自動に選択して2台同時に急速充電
収納式スイングプラグ
用途
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
質量(g)
約47
定格出力
12W(MAX)、USB Type-A…1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)
本体外形寸法(mm)
(約)幅40×高さ43×奥行28
出力端子
USB Type-A×2ポート
定格入力
AC100-240V 50/60Hz 0.3A(MAX)
内容量
1個
注意
※ USBケーブルは付属しません。別途、お使いのスマートフォン・タブレットに対応したケーブルをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56749921
MAV-AUA12W-W
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください