接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します
最大3台の機器を同時充電
USB Type-Cポートは最大30WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※
iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※
USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)
折りたたみ式収納プラグ
※ Power Delivery急速充電には、別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980